PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó Phillips PH0 x 50 mm

Cikkszám: 43677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43677
EAN / GTIN 4010995436773
Gyártó száma 43677
L-szám L60070 4076

Leírás

Leírás:

  • Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól
  • Megkönnyíti a kezelést: Az extra hosszú forgatható sapka megkönnyíti az optimális vezetést
  • Növeli hatékonyságát: Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Növeli precizitását: Érzéssel végzett munka és ellenőrzött erőátadás a puha zónával rendelkező karcsú markolatnak köszönhetően
  • Alkalmazás: Ideálisak finom és filigrán csavarozási munkákhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken
  • Elektronikus alkatrészeken végzett munkáknál az a kihívás, hogy ezek már a legkisebb feszültségnél megsérülhetnek
  • A PicoFinish® ESD elektrosztatikusan levezető finomcsavarhúzókkal ez a feladat problémamentesen megoldható
  • Hosszú, karcsú markolatuknak és a gyorscsavarozási zónának köszönhetően a finomcsavarhúzók ideálisak precízen és érzéssel végzett munkákhoz érzékeny munkadarabokon
  • Az ergonomikus markolat kialakítás puha zónákkal lehetővé teszi a kényelmes használatot
  • A könnyű járású forgatható sapka segíti az érzéssel történő és gyors forgatást
  • Ezenkívül a forgatható sapkára nyomtatott csavarhúzó szimbólumok megkönnyítik a helyes csavarhúzó profil kiválasztását
  • A disszipatív szerszám az elektrosztatikus energiát ellenőrzötten és biztonságosan levezeti
  • Az ESD finomcsavarhúzók gyártása az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány szerint történik és így garantálják az elektronikus komponensek maximális védelmét
  • A csavarhúzók felületi ellenállása 106 - 109 ohm

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Igen
  • Phillips 1: PH0
  • Kerek penge átmérő (mm): 3 mm
  • Markolat átmérő (mm): 18 mm
  • Teljes hossz (mm): 150 mm
  • Látható pengehossz (mm): 50 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz