Központosító tartó 8

Cikkszám: 436512 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 8 mm
Furat ⌀ 4 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436512 8
EAN / GTIN 4067263104476
Gyártó száma 436512 8

Leírás

Kivitel:

Tartó prizmás szorítóval.

Alkalmazható:

Szögtapintós mérőórákhoz tartóprizmákkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz