Digitális szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 41,2 mm, Méréstartomány irányonként / ház ⌀: 0,25/43mm

Cikkszám: 436505 0,25/43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 21,00 € /(db)
  • 26,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány irányonként / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Méréstartomány irányonként 0,25 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Eltérési tartomány fe 10 µm
Mérésirány átfordulás tartomány fu 7 µm
Mérőóra ⌀ 2 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Billenési tartomány 2×100 fok
Tapintókar hossza 41,2 mm
Mérőerő 0,07 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 43 mm
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Gyártó száma 4306120

Leírás

Kivitel:

Digitális szögtapintós mérőóra digitális és analóg kijelzővel, 1/1000-es leolvasással.
Mérési mód: Normál / MIN / MAX / MAX-MIN. Korrekciós tényező bevitele lehetséges.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, befogócsap ⌀ 8 mm, mérőtapintó kulcs, keményfém mérőtapintó ⌀ 2 mm.

Opcionális tartozék:

498951 sz. adatkábel. Tartalék tapintókat lásd a 436210; 436240 sz.