{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Eltérési tartomány fe | 10 µm | |
Mérésirány átfordulás tartomány fu | 5 µm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Billenési tartomány | 2×110 fok | |
Tapintókar hossza | 14,5 mm | |
Mérőerő | 0,13 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 43 mm | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436500 0,4/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013301 | |
Gyártó száma | 4305120 |