Keményfém tapintó, tapintókar hossza 9,1 mm, Mérőóra ⌀: 2mm

Cikkszám: 436423 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőóra ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2
Mérőóra ⌀ 2 mm
Tapintó hossza L 9,1 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 436423 2
EAN / GTIN 2050001052735
Gyártó száma 4308850
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Alkalmazható:

Mahr szögtapintós mérőórákhoz, csatlakozó menet M2.

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz