Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm 2R mm

Cikkszám: 436371 2R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2
Mérőóra ⌀ 2 mm
Tapintó hossza L 14,5 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436371 2R
EAN / GTIN 4059192013769
Gyártó száma 4309051

Leírás

Kivitel:

Rubingömbös tapintó (nagy kopásállóság nem mágneses, elektromosan nem vezető).

Alkalmazható:

Mahr szögtapintós mérőórákhoz, csatlakozó menet M2.

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban