HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm 2 mm

Cikkszám: 436317 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőóra ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M1,4
Mérőóra ⌀ 2 mm
Tapintó hossza L 36,53 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436317 2
EAN / GTIN 7630041110807
Gyártó száma 01860212

Leírás

Alkalmazható:

TESA szögtapintós mérőórához, M1,4 csatlakozó menet.

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz