HM tapintó, tapintókar hossza 33,9 mm 2 mm

Cikkszám: 436285 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőóra ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó menet M1,7
    Mérőóra ⌀ 2 mm
    Tapintó hossza L 36,8 mm
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 436285 2
    EAN / GTIN 2050001951380
    Gyártó száma 131324

    Leírás

    Alkalmazható:

    Mitutoyo szögtapintós mérőórákhoz, csatlakozó menet M1,7 (hosszadat a gömb közepétől a menetnél lévő vállig).

    Alkalmazható:

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz