{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány irányonként | 0,1 mm | |
Leolvasás | 0,002 mm | |
Eltérési tartomány fe | 3 µm | |
Teljes eltérési tartomány fges | 4 µm | |
Mérésirány átfordulás tartomány fu | 2 µm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×110 fok | |
Mérőerő | 0,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436281 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 4946368676104 | |
Gyártó száma | 513-405-10E |