{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány irányonként | 0,8 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Eltérési tartomány fe | 16 µm | |
Teljes eltérési tartomány fges | 20 µm | |
Mérésirány átfordulás tartomány fu | 3 µm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×110 fok | |
Mérőerő | 0.3 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Ház ⌀ | 39 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436276 0,8/39 | |
EAN / GTIN | 4946368676012 | |
Gyártó száma | 513-444-10E |