{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Eltérési tartomány fe | 8 µm | |
Teljes eltérési tartomány fges | 13 µm | |
Mérésirány átfordulás tartomány fu | 3 µm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×120 fok | |
Tapintókar hossza | 17,4 mm | |
Mérőerő | 0.3 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Ház ⌀ | 39 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436271 0,4/39 | |
EAN / GTIN | 4946368675800 | |
Gyártó száma | 513-454-10E |