P-Line szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 36 mm 3/40 mm

Cikkszám: 436230 3/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 21,00 € /(db)
  • 26,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány irányonként / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Norm Gyári szabvány
Méréstartomány irányonként 1,5 mm
Leolvasás 0,01 mm
Eltérési tartomány fe 20 µm
Teljes eltérési tartomány fges 26 µm
Mérésirány átfordulás tartomány fu 7 µm
Mérőóra ⌀ 2 mm
Billenési tartomány 2×90 fok
Tapintókar hossza 32,26 mm
Mérőerő 0,2 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 40 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436230 3/40
EAN / GTIN 7630041152364
Gyártó száma 212GL

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.
Szögtapintós mérőórák hosszú tapintókarral. 1/100-os leolvasás.
Nagy 3 mm-es méréstartomány. A mutató mindkét mozgási iránynál ugyanabba az irányba mozog (az óramutató járásával megegyezően).

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás ⌀ 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.