{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2270 | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×120 fok | |
Tapintókar hossza | 11,8 mm | |
Mérőerő | 0,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 29 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436206 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110579 | |
Gyártó száma | 01811000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rubytast szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 12,5 mm rubingömbbel, Méréstartomány irányonként / ház ⌀: 0,4/29mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
181,56 €
142,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Ház ⌀ | 29 mm | 29 mm |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | 0,4 mm |
Mérőerő | 0,15 N | 0,15 N |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Billenési tartomány | 2×120 fok | 2×110 fok |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Lever dial indicator | Lever dial indicator |