911 Tűs mérőbetét Hosszúság 50 mm

Cikkszám: 4360286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360286
EAN / GTIN 4059192016067
Gyártó száma 4360286
L-szám L40080 606

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 911 Tűs mérőbetét, acél, l = 50 mm, mérőfelület átmérője 1,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Tűmérési betét
  • Anyag Mérési felület: acél
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Tartozékkategóriák (eShop): 911 Tűs mérőbetétek
  • Termék típusa: 911
  • Méret l mm-ben: 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz