911 Tűs mérőbetét Hosszúság 15 mm

Cikkszám: 4360280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4360280
    EAN / GTIN 4059192016005
    Gyártó száma 4360280
    L-szám L40080 493

    Leírás

    Kivitel:

    M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

    Leírás:

    • 911 Tűs mérőbetét rozsdamentes acél, l = 15 mm, mérési felület átmérője 1,5 mm

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termék neve: Tűmérési betét
    • Anyag Mérési felület: acél
    • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
    • Termékcsoport neve: MarCator
    • Tartozékkategóriák (eShop): 911 Tűs mérőbetétek
    • Termék típusa: 911
    • Méret l mm-ben: 15 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz