908 H mérőlemez gömb alakú karbiddal erősített

Cikkszám: 4360211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360211
EAN / GTIN 4059192015862
Gyártó száma 4360211
L-szám L40080 142

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 908 H Mérőkorong, gömb alakú, keményfém, mérőfelület átmérője 12 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termék neve: Mérőtárcsa, gömb alakú
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Tartozékkategóriák (eShop): 908 Mérőtárcsa, gömb alakú
  • Termék típusa: 908 H
  • Méret l mm-ben: 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz