906 H golyósbetét3,5 mm karbid golyó

Cikkszám: 4360157
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360157
EAN / GTIN 4059192015695
Gyártó száma 4360157
L-szám L40080 20

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 906 H golyós mérőbetét, keményfém, l = 8,5 mm, d = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Termék neve: Golyós mérőbetét
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Tartozékkategóriák (eShop): 906 H Golyós mérőbetétek
  • Termék típusa: 906 H
  • Méret l mm-ben: 8.5 mm
  • Méret d mm-ben: 3.5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban