906 H golyósbetét1 mm karbid golyó

Cikkszám: 4360150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360150
EAN / GTIN 4059192015626
Gyártó száma 4360150
L-szám L40080 155

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 906 H golyós mérőbetét, keményfém, l = 8,5 mm, d = 1,0 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Termék neve: Golyós mérőbetét
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Tartozékkategóriák (eShop): 906 H Golyós mérőbetétek
  • Termék típusa: 906 H
  • Méret l mm-ben: 8.5 mm
  • Méret d mm-ben: 1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz