904 H Spitzen mérőbetét karbiddal erősített

Cikkszám: 4360131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360131
EAN / GTIN 4059192015596
Gyártó száma 4360131
L-szám L40080 629

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 904 H hegyű mérőbetét, keményfém, r = 0,3 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Tipikus mérőbetét
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Tartozékkategóriák (eShop): 904 Középponti betétek
  • Termék típusa: 904 H
  • Méret l mm-ben: 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz