903 HLaposvégű mérőbetét10 mm karbiddal erősített

Cikkszám: 4360103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4360103
    EAN / GTIN 4059192015497
    Gyártó száma 4360103
    L-szám L40080 191

    Leírás

    Kivitel:

    M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

    Leírás:

    • 903 H Lapos betét, keményfém, l = 10 mm

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termék neve: Plan betét
    • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
    • Termékcsoport neve: MarCator
    • Anyag Mérési felület: Keményfém
    • Tartozékkategóriák (eShop): 903 Lapos mérőbetétek
    • Termék típusa: 903 H
    • Méret l mm-ben: 10 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz