903Laposvégű mérőbetét35 mm acél

Cikkszám: 4360078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360078
EAN / GTIN 4059192015459
Gyártó száma 4360078
L-szám L40080 636

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 903 Lapos betét, acél, l = 35 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Anyag Mérési felület: acél
  • Termék neve: Plan betét
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Tartozékkategóriák (eShop): 903 Lapos mérőbetétek
  • Termék típusa: 903
  • Méret l mm-ben: 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz