903Laposvégű mérőbetét4 mm acél

Cikkszám: 4360070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360070
EAN / GTIN 4059192015374
Gyártó száma 4360070
L-szám L40080 41

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 903 Lapos betét, acél, l = 4 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Anyag Mérési felület: acél
  • Termék neve: Plan betét
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Tartozékkategóriák (eShop): 903 Lapos mérőbetétek
  • Termék típusa: 903
  • Méret l mm-ben: 4 mm