902 Gömbvégű mérőbetét 50 mm

Cikkszám: 4360018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360018
EAN / GTIN 4059192015138
Gyártó száma 4360018
L-szám L40080 770

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 902 Gömbölyű mérőbetét, edzett acél, l = 50 mm, r = 6 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Gömb alakú mérőbetét
  • Kivitelezés Mérőfelület: Gömb alakú
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Anyag Mérési felület: Edzett acél
  • Tartozékkategóriák (eShop): 902 Gömb alakú mérőbetétek
  • Termék típusa: 902
  • Méret l mm-ben: 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz