901 R Standard betét rubingolyóval

Cikkszám: 4360003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4360003
EAN / GTIN 4059192015015
Gyártó száma 4360003
L-szám L40080 118

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 901 R standard mérőbetét, rubin, r = 1,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Standard mérőbetét
  • Anyag Mérési felület: Ruby
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Tartozékkategóriák (eShop): 901 Szabványos mérőbetétek
  • Termék típusa: 901 R
  • Méret l mm-ben: 6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz