Távtartó gyűrű belső ⌀ 6,3 mm 0,5 mm

Cikkszám: 435230 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűrűszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűrűszélesség 0,5 mm
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435230 0,5
EAN / GTIN 2050001049025
Gyártó száma 205457

Leírás

Alkalmazható:

Mitutoyo furatmikrokátorok.

Alkalmazható:

435202 sz. mérőkészülék: 35 − 60 és 50 − 100 méret
435206 sz. mérőkészülék: 18 − 150 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz