Tartó furatmérőhöz OD 105 mm

Cikkszám: 435160 105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartóhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tüske/tartó menetes csatlakozó M10×1
    Rúd ⌀ 12 mm
    Tartóhossz 105 mm
    Termék fajtája Furatmérő tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 435160 105
    EAN / GTIN 2050001041562
    Gyártó száma 32000070

    Leírás

    Kivitel:

    OD eszköztartó M10×1 menetes csatlakozóval. Az összes OD furatmérőhöz történő közvetlen csatlakoztatáshoz, rúd ⌀ 12mm.

    Figyelem:

    Tartó elektromos tapintóhoz és megerősített kivitelben (szár ⌀ 18mm), valamint tartó visszahúzással a mérőérintkezők tehermentesítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz