Mérésmélység hosszabbító 2000 mm

Cikkszám: 435142 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cső ⌀ 18 mm
Hossz 2 000 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435142 2000
EAN / GTIN 2050001951038
Gyártó száma 12000006

Leírás

Felhasználás:

A mérési mélység bővítéséhez.

Alkalmazható:

Furatmikrokátorokhoz a 35 − 60-as mérettől.

Figyelem:

1000 mm - 4000 mm nagy mérésmélységekhez karbon mérésmélység hosszabbítók szállíthatók. A mérésmélység hosszabbítókat stabilitási okokból ne kombinálja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz