Mérésmélység hosszabbító, Hossz: 1000mm

Cikkszám: 435142 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cső ⌀ 18 mm
Hossz 1 000 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435142 1000
EAN / GTIN 2050001051103
Gyártó száma 12000004

Leírás

Felhasználás:

A mérési mélység bővítéséhez.

Alkalmazható:

Furatmikrokátorokhoz a 35 − 60-as mérettől.

Figyelem:

1000 mm - 4000 mm nagy mérésmélységekhez karbon mérésmélység hosszabbítók szállíthatók. A mérésmélység hosszabbítókat stabilitási okokból ne kombinálja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz