Beállító készülék ESU 18-290 mm

Cikkszám: 435140 18-290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beállítási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beállítási tartomány 18 mm - 290 mm
Beállítási biztonság fu (a mérőhasáb minőségének figyelembe vétele nélkül) 2 µm
Termék fajtája Furatmikrokátor beállító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435140 18-290
EAN / GTIN 2050001055736
Gyártó száma 12500002

Leírás

Kivitel:

ESU beállító készülék furatmikrokátorok kívánt névleges méretre történő pontos beállításához mérőhasábok segítségével. A keményfém mérőérintkezők mérőhasáb minőségre leppeltek. Vízszintes és függőleges beállítási lehetőség.

Opcionális tartozék:

Talp függőleges használathoz külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz