Mérőtárcsa 18 − 35 méréstartományhoz 0,5 mm

Cikkszám: 435107 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vastagság 0,5 mm
    Termék fajtája Mérőtárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 435107 0,5
    EAN / GTIN 2050001950888
    Gyártó száma 10400044

    Leírás

    Felhasználás:

    A méréstartomány bővítéséhez a mérőtárcsa vastagságával.

    Alkalmazható:

    435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz