Mérőcsap 18 − 35 mm méréstartományhoz HM 30 mm

Cikkszám: 435094 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Mérő ⌀ 30 mm
    Méréstartomány 18 mm - 35 mm
    Termék fajtája Mérőcsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 435094 30
    EAN / GTIN 2050001950659
    Gyártó száma 10400025

    Leírás

    Felhasználás:

    A különböző mérési ⌀-re való beállításhoz.

    Alkalmazható:

    435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz