Mérőcsap 4,5 − 6 mm méréstartományhoz HM 5 mm

Cikkszám: 435090 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérő ⌀ 5 mm
Méréstartomány 4,5 mm - 6 mm
Termék fajtája Mérőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435090 5
EAN / GTIN 2050001950277
Gyártó száma 10000007

Leírás

Felhasználás:

A különböző mérési ⌀-re való beállításhoz.

Alkalmazható:

435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz