Mérőcsap 50 − 100 mm méréstartományhoz Acél 80 mm

Cikkszám: 435086 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérő ⌀ 80 mm
Méréstartomány 50 mm - 100 mm
Termék fajtája Mérőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435086 80
EAN / GTIN 2050001950208
Gyártó száma 10600014

Leírás

Felhasználás:

A különböző mérési ⌀-re való beállításhoz.

Alkalmazható:

435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz