Acél beállítógyűrű készlet (méretek mint a tapintófejeknél) 4,5-7,5 mm

Cikkszám: 435030 4,5-7,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 22,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 4,5 mm - 7,5 mm
Beállító gyűrűk száma 7
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435030 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001048400
Gyártó száma 62700205

Leírás

Alkalmazható:

Furatmikrokátor 435010 sz.

Figyelem:

20 mm-ig terjedő méréstartományú kivitelek és zsákfuratokhoz való kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz