Mérőtű OSIMESS tapintófejekhez 0,95-1,55 mm

Cikkszám: 435016 0,95-1,55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány 0,95 mm - 1,55 mm
Termék fajtája Mérőtű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435016 0,95-1,55
EAN / GTIN 2050001056092
Gyártó száma 62600067

Leírás

Alkalmazható:

435015 sz. tapintófejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz