Szögidom OSIMESS-hez 0,95-20,6 mm

Cikkszám: 435014 0,95-20,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méréstartományhoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges méréstartományhoz 0,95 mm - 20,6 mm
Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435014 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001055767
Gyártó száma 62500008

Leírás

Alkalmazható:

Névleges méréstartomány 0,95−20,6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz