{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Effektív alkalmazási tartomány | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Ismétlési pontosság | 1 µm | |
Mérésmélység | 17 mm - 25 mm | |
Tapintók száma | 10 | |
HM mérőtűk száma | 2 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Furatmikrokátor |
Cikkszám | 435010 1,5-4,2 | |
EAN / GTIN | 2050001039965 | |
Gyártó száma | 62600202 |