Oldalcsípőfogók Micro-Tech félnyílású vágókészülékek

Cikkszám: 435.RE
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435.RE
EAN / GTIN 3148511761564
Gyártó száma 435.RE
L-szám L60130 6538

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülés
  • ESD
  • Ezek a fogók messzebbre nyúlnak, mint a hagyományos fogók
  • A levágott visszatartó modell megakadályozza a vezeték kilökődését.

Jellemző:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Vágás: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc átmérő [mm]: 0,7
  • Rögzítő eszköz: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz