Oldalcsípőfogó Micro-Tech félkész

Cikkszám: 435.MT
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
    Termék fajtája Telefonfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 435.MT
    EAN / GTIN 3148511761441
    Gyártó száma 435.MT
    L-szám L60130 8557

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Ezek a fogók messzebbre nyúlnak, mint a hagyományos fogók
    • A szelvényrögzítővel ellátott modell megakadályozza a huzal kilökődését.

    Jellemző:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 13
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Vágás: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc átm. [mm]: 0.7

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz