Hajlított mérőóra tartó 60° 50 mm

Cikkszám: 434918 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2,5
Befogószár ⌀ 8 mm
Befogási hossz L1 50 mm
Tartó hossza L2 (befogószár nélkül) 49,3 mm
Mérőcsap út 3 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434918 50
EAN / GTIN 4059192016241
Gyártó száma 4365021

Leírás

Kivitel:

Hajlított tartó ⌀ 8 mm h6 befogószárú mérőórákhoz.
M2,5 csatlakozó menet minden tapintó formához. Mérőcsap útja = 3 mm.

Tartalom:

Standard mérőbetét keményfém gömbbel (⌀ 3 mm)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban