Hajlított mérőóra tartó 60° 25 mm

Cikkszám: 434918 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2,5
Befogószár ⌀ 8 mm
Befogási hossz L1 25 mm
Tartó hossza L2 (befogószár nélkül) 49,3 mm
Mérőcsap út 3 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434918 25
EAN / GTIN 4059192016234
Gyártó száma 4365020

Leírás

Kivitel:

Hajlított tartó ⌀ 8 mm h6 befogószárú mérőórákhoz.
M2,5 csatlakozó menet minden tapintó formához. Mérőcsap útja = 3 mm.

Tartalom:

Standard mérőbetét keményfém gömbbel (⌀ 3 mm)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz