Acél tapintó 30/10

Cikkszám: 434900 30/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2,5
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434900 30/10
EAN / GTIN 4045197227119
Gyártó száma 434900 30/10

Leírás

Kivitel:

Tartalék és különleges tapintók mérőórákhoz, finomkijelzőkhöz és tolómérőkhöz. Csatlakozó menet M2,5.

Figyelem:

Az ügyfél rajza szerinti speciális mérőbetétek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz