Mágneses hátfal mérőórákhoz 58 mm

Cikkszám: 434835 58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 58 mm
Termék fajtája Mérőóra hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434835 58
EAN / GTIN 4031452400533
Gyártó száma 40053

Leírás

Alkalmazható:

431896; 431900; 431950; 432405; 433050 30/58, 40/58, 50/58, 80/58; 433400 1/58, 5/58; 433500 1/58 sz. mérőórák.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz