Mágneses hátfal mérőórákhoz 40 mm

Cikkszám: 434835 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 40 mm
Termék fajtája Mérőóra hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434835 40
EAN / GTIN 4031452400540
Gyártó száma 40054

Leírás

Alkalmazható:

432500 3/40 sz., 5/40, 10/40 méretű; 432550 sz.; 433400 sz. 1/40, 3/40, 5/40 méretű; 433500 sz. 1/40 méretű mérőórákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz