Belső befogócsavar készlet, 5 darabos 6 mm

Cikkszám: 434825 6
Ár beállítása 5 Darab (4,81 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M10
Menet magassága H2 10 mm
Befogási ⌀ 6 mm
Kulcsnyílás W 13 mm
Hatlap csavarfej magassága H1 5 mm
Termék fajtája Belső befogócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434825 6
EAN / GTIN 4045197606235
Gyártó száma 434825 6

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acél (1.4301/1.4305) belső befogócsavar.
  • Innovatív megoldás hengeres alkatrészek (pl. mérőórák, kör keresztmetszetű rudak vagy csőprofilok) gyors és egyszerű rögzítéséhez.
  • A belső befogócsavar egyszerű kilazításával vagy meghúzásával az ilyen alkatrészek könnyen megszoríthatóak majd ismét kioldhatóak.
  • A belső befogócsavar hengeres furatával az alkatrész kinyúlási hossza fokozatmentesen változtatható.

Funkció:

A belső befogócsavart be kell csavarni egy egyszerű metrikus menettel rendelkező tetszőleges szerkezetbe, míg a belső befogócsavar feje a szerkezet sík felületére fel nem fekszik. A csavar kis mértékű további meghúzása esetén egymáshoz képest elmozdul a belső befogócsavar menete és a szerkezetben lévő menet. A belső befogócsavar különleges felépítése következtében ezáltal kis mértékben és teljesen visszafordítható módon kitágul. Ez a kis mértékű tágulás elegendő ahhoz, hogy a belső befogócsavar átmérője olyan mértékben csökkenjen, hogy a benne lévő alkatrészeket egyenletesen és központosan befogja. A belső befogócsavar átmérője, valamint a keletkező nyomás szerkezetileg módosítható. Akár 2000 N húzóerő is elérhető.

Felhasználás:

  • Méréstechnika: Mérőórák gyors és egyszerű befogásához mérőkészülékekben.
  • Gépgyártás: Befogóeszközök hengeres tárgyakhoz.
  • Szenzortechnika: Síklapú rögzítési megoldás.

Tartalom:

A készlet 5 befogócsavarból áll.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz