Híd mélységmérő készülékhez 80 mm

Cikkszám: 434815 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 14,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Híd hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Híd szélessége 16 mm
    Híd hossza 80 mm
    Termék fajtája Mérőhíd

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 434815 80
    EAN / GTIN 4045197234155
    Gyártó száma 434815 80

    Leírás

    Kivitel:

    Síktűrés DIN 874/00. Edzett és köszörült felfekvő felület. 8 h6 szár ⌀-vel rendelkező mérőórák befogásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz