{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 15 µm | |
Tapintócsap ⌀ | 4 mm | |
Híd hossza | 80 mm | |
Híd szélessége | 16 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőóra ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mélységmérő készülék |
Cikkszám | 434805 10 | |
EAN / GTIN | 4045197234124 | |
Gyártó száma | 434805 10 |