{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | ± 5 mm | |
Ismételhetőség | 0,05 µm | |
Linearitás eltérés (L=mérési hossz mm-ben) | 1 + 4 × L µm | |
Mérőcsap kiemelő | Mechanikus / vákuum | |
Mérőcsap út | 10,3 mm | |
Kompatibilitás | TESA | |
Gumiharmonika | Viton | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Mérőerő az elektronikus nullapontnál | 0,9 N | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 434786 GT62 | |
EAN / GTIN | 7630041113471 | |
Gyártó száma | 03290135 |