Induktív hosszmérő tapintó, radiális, Típus: GT62

Cikkszám: 434785 GT62
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ± 5 mm
Ismételhetőség 0,05 µm
Linearitás eltérés (L=mérési hossz mm-ben) 1 + 4 × L µm
Mérőcsap kiemelő Mechanikus / vákuum
Mérőcsap út 10,3 mm
Kompatibilitás TESA
Gumiharmonika Viton
IP védettségi osztály IP 65
Mérőerő az elektronikus nullapontnál 0,9 N
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434785 GT62
EAN / GTIN 7630041112610
Gyártó száma 03230042

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.
  • Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.
  • Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.
  • Befogószár ⌀ 8 mm, a teljes hosszon befogható.
  • Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkre nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.
  • Kitűnő elektromágneses árnyékolás.
A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.
Mérőtapintó nagy méréstartománnyal.

Előny:

A Viton gumiharmonikának köszönhetően különösen alkalmas hűtő- és kenőanyaggal végzett felhasználáshoz. Különösen alkalmas több pontos mérőberendezésekhez.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz