Induktív hosszmérő tapintó, axiális 10 darabos készlet GT61

Cikkszám: 434784 GT61
Ár beállítása 10 Darab (513,67 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány ± 5 mm
    Ismételhetőség 0,05 µm
    Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben) 1 + 4 × L µm
    Mérőcsap kiemelő Mechanikus
    Mérőcsap út 10,3 mm
    Kompatibilitás TESA
    Gumiharmonika Viton
    IP védettségi osztály IP 65
    Mérőerő az elektronikus nullapontnál 0,9 N
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 434784 GT61
    EAN / GTIN 7630041113570
    Gyártó száma 03290153

    Leírás

    Kivitel:

    Mérőtapintó nagy méréstartománnyal.
    Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.
    • Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.
    • Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.
    • Befogószár ⌀ 8 mm, a teljes hosszon befogható.
    • Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkre nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.
    • Kitűnő elektromágneses árnyékolás.
    A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

    Előny:

    A Viton gumiharmonikának köszönhetően különösen alkalmas hűtő- és kenőanyaggal végzett felhasználáshoz. Különösen alkalmas több pontos mérőberendezésekhez.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

    Tartalom:

    10 × 434783 sz. mérőtapintó / készlet

    Opcionális tartozék:

    Mérőbetétek, mérőerő rugók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz